SN212L1 プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41104805

SN212L1 プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41104805
SN212L1 プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41104805
SN212L1 プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41104805

プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個軸径d1(Φmm)60呼び番号SN211、(ゴムシール)ZF16注文コード41104805品番SN212L1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。

寸法A(mm)105寸法A1(mm)70寸法D(mm)110寸法H(mm)70寸法H1(mm)30寸法H2(mm)135寸法J(mm)210寸法L(mm)255寸法N(mm)18寸法N1(mm)23寸法S(mm)M16寸法g(mm)33寸法t(mm)M12軸径d1(Φmm)60軸径d2(Φmm)70質量(kg)5.2タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)12潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く呼び番号SN211、(ゴムシール)ZF16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする