ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 病室用品
ナビス(アズワン)の 安全・保護
抑制帯(幅広タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
41104972
品番
AY-H
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
端面は柔らかく、通気性に優れています。
タイプ
足首用
材質
本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(肩側/手首側)430/380×200
アズワン品番
8-3736-01
ひも長(mm)
1780
洗濯方法
洗濯可、乾燥機不可