NTN(エヌティーエヌ)
プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41105216
品番
SN306L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
寸法A(mm)
82
寸法A1(mm)
52
寸法D(mm)
72
寸法H(mm)
50
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
95
寸法J(mm)
150
寸法L(mm)
185
寸法N(mm)
15
寸法N1(mm)
20
寸法S(mm)
M12
寸法g(mm)
37
寸法t(mm)
M10
軸径d1(Φmm)
30
軸径d2(Φmm)
35
質量(kg)
1.8
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)06
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SN306、(ゴムシール)ZF8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方