トンボ
トンボの ユニフォーム・シューズ
トンボの ユニフォーム
トンボの ドクターコート・診察衣
メンズジャケット ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41105286
品番
CM205-01 LL
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
タテ・ヨコ自在に伸びるストレッチ素材で動きやすいウェアです。すっきり見えるネイビー切替です。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
ペン挿しポケット・印鑑ポケット付き
機能
制電・防縮・吸汗・速汗・防透加工
アズワン品番
8-8461-04
素材
ポリエステル100%