曜日別特売
SNZ207L1 プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41105505

SNZ207L1 プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41105505
SNZ207L1 プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41105505
SNZ207L1 プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ) 41105505

プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個軸径d1(Φmm)35注文コード41105505品番SNZ207L1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。
円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。

寸法A(mm)82寸法A1(mm)52寸法D(mm)72寸法H(mm)50寸法H1(mm)22寸法H2(mm)95寸法J(mm)150寸法L(mm)185寸法N(mm)15寸法N1(mm)20寸法S(mm)M12寸法g(mm)33寸法t(mm)M10軸径d1(Φmm)35軸径d2(Φmm)30質量(kg)3タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)07軸外径(Φmm)45潤滑油標準のグリースニップル及び排油栓が付く呼び番号SNZ207、(ゴムシール)d2側/ZF7:d3側/ZF10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする