EC40025 電気チェンブロック 0.25t ニッチ 41105617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気チェンブロック 0.25t

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41105617 品番EC40025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,700

機密性に優れたIP54の全閉構造です。過巻・過戻防止装置を標準装備しています。強力ロードチェンを使用しています。ケーブルの接続はコンセント化により簡単です。安定したブレーキ制動力と、長寿命のブレーキソレノイドによる信頼のブレーキ機構です。全機種にヘリカルギアを採用し静かでスムーズな運転です。品番のECJはロードチェンが2条掛けです。

定格荷重(t)0.25 トラスコ品番457-5920 種別2点押ボタン式 質量(kg)35 タイプ1速形 電源(V)24 揚程(m)3 電源三相200V モーター出力(kW)(50Hz)0.4、(60Hz)0.5 フック間最短距離(mm)485 定格時間(分)30 電源コード5m 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8.7/10.3 材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする