NTN(エヌティーエヌ)
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
50
注文コード
41105663
品番
SNZ210L5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
軸径d1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。
円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
寸法A(mm)
90
寸法A1(mm)
60
寸法D(mm)
90
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
115
寸法J(mm)
170
寸法L(mm)
205
寸法N(mm)
15
寸法N1(mm)
20
寸法S(mm)
M12
寸法g(mm)
33
寸法t(mm)
M10
軸径d1(Φmm)
50
軸径d2(Φmm)
45
質量(kg)
5.4
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)10
軸外径(Φmm)
60
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SNZ210、(ゴムシール)d2側/ZF10:d3側/ZF13
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方