アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物回収ボックス
バイオハザードボックス(感染性廃棄物ボックス) 固形物専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10箱)
注文コード
41106293
品番
ORG50
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,440
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
バイオハザードマーク橙
セット内容
外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質
外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)
W340×D320×H460
アズワン品番
8-9742-02
注意
※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・-03)が使用できます。