曜日別特売
SD536GL5 プランマブロック 二つ割形 SD5標準形 NTN(エヌティーエヌ) 41106905

SD536GL5 プランマブロック 二つ割形 SD5標準形 NTN(エヌティーエヌ) 41106905
SD536GL5 プランマブロック 二つ割形 SD5標準形 NTN(エヌティーエヌ) 41106905
SD536GL5 プランマブロック 二つ割形 SD5標準形 NTN(エヌティーエヌ) 41106905

プランマブロック 二つ割形 SD5標準形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径d1(Φmm)160呼び番号SD536G、(ゴムシール)ZF36注文コード41106905品番SD536GL5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。
形式には自由側用と固定側用(G)がある。
テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。
取付ボルト穴4個。

寸法A(mm)280寸法A1(mm)260寸法D(mm)320寸法H(mm)190寸法H1(mm)65寸法H2(mm)380寸法J(mm)540寸法J1(mm)150寸法L(mm)650寸法N(mm)32寸法N1(mm)52寸法S(mm)M37寸法g(mm)102寸法t(mm)M24軸径d1(Φmm)160質量(kg)110タイプテーパ穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)36潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く呼び番号SD536G、(ゴムシール)ZF36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする