シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
シグナルスリングHG 両端アイ形 幅100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41106983
品番
SG4E1003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
JIS最高レベル4等級のベルトスリングです。(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。
全長(m)
3
トラスコ品番
360-5035
質量(kg)
2.55
用途
鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
仕様
JIS B 8818規格品
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
タイプ
両端アイ形
ベルト幅(mm)
100
等級
JIS4等級
JIS規格
JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)
4
ベルト厚(mm)
8〜9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41106983
SG4E1003
47909690
SGE4E-100X3.0
シライ シグナルスリング
シライ
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。