仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 5 W
パッケージタイプ = Surmetic 40
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 30mA
最大ツェナーインピーダンス = 160Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
長さ = 8.89mm
直径 = 3.68mm
寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
動作温度 Max = +200 ℃
ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応