※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2812500301500 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業 41107692 A2812500301500 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業 41107692

タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41107692 品番A2812500301500
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番461-0164 質量(kg)33.08 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする