※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX38W3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン ダブル 太陽工業 41107762 TX38W3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン ダブル 太陽工業 41107762 TX38W3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン ダブル 太陽工業 41107762 TX38W3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン ダブル 太陽工業 41107762 TX38W3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン ダブル 太陽工業 41107762 TX38W3 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン ダブル 太陽工業 41107762

タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン ダブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41107762 品番TX38W3
参考基準価格(税別)¥204,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。

材質
ローラー:スチール
車輪:ゴム
機長(mm)1118〜3953 ローラー幅(mm)243(2列) 用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1276 質量(kg)70.3 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40〜175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 機高(mm)535〜835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
注意
※水や湿気、薬品を扱う場所には向いていません。
※常温でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする