※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
タイヨーΦ57(2.1)スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41107823
品番
S5721300753000
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
3000
ローラー幅(mm)
300
トラスコ品番
461-0784
質量(kg)
67.09
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
2.1
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
57.2
ローラー耐荷重(kg/本)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません