※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41107902
品番
E5723300753000
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
3000
ローラー幅(mm)
300
用途
パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
トラスコ品番
461-0211
軸径(Φmm)
17
質量(kg)
83.26
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
57.2
ローラー耐荷重(kg/本)
300
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません