※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G6032400752000 タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業 41108015 G6032400752000 タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業 41108015

タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41108015 品番G6032400752000
参考基準価格(税別)¥99,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。 トラスコ品番461-0326 軸径(Φmm)17 質量(kg)81.51 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)3.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)400
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする