曜日別特売
NLSX4373DR2G ON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOIC ON SEMICONDUCTOR 41108184

ON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード41108184品番NLSX4373DR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
ロジックファミリー = CMOS
ロジック機能 = 電圧 レベルトランスレータ
伝送 = 電圧論理信号
高レベル出力電流 Max = 20μA
低レベル出力電流 Max = 20μA
出力タイプ = オープンドレイン
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 1000 ns@ 15 pF
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 5mm
動作供給電圧 Min = 1.5 V
NLSVシリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor製のNLSVシリーズのデバイスは、デュアル電源非反転レベルトランスレータです。 この設定可能な電圧レベルトランスレータは、VCCA / VCCB電源レールを管理できる入力ポートと出力ポートを備えています。 NLSVシリーズでは、入力ポートから出力ポートへの低電圧変換が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする