※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ローラーコンベヤ
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41108523
品番
VR3812300502000
参考基準価格(税別)
¥42,410
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
300
トラスコ品番
300-5666
質量(kg)
29.6
ピッチ(mm)
50
肉厚(mm)
1.2
寸法A(mm)
22
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません