※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR38124001001500 Φ38スチールローラーコンベヤW400×P100×L1500mm TRUSCO 41108575 VR38124001001500 Φ38スチールローラーコンベヤW400×P100×L1500mm TRUSCO 41108575

Φ38スチールローラーコンベヤW400×P100×L1500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41108575 品番VR38124001001500
参考基準価格(税別)¥23,660 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-5810 質量(kg)16.5 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする