ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41108927 品番J113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 2mA
最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35V
トランジスタ構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 Ω
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 28pF
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
幅 = 4.19mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする