※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFR38N207X21 フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO 41109153 TFR38N207X21 フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO 41109153 TFR38N207X21 フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO 41109153 TFR38N207X21 フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO 41109153 TFR38N207X21 フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO 41109153 TFR38N207X21 フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO 41109153

フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41109153 品番TFR38N207X21
参考基準価格(税別)¥89,990 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。

仕様
Φ75mm自在ストッパー付
カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm
カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm
S字偏芯幅:600〜1200mm
材質
本体:スチール(メッキ)
車輪:ゴム
機長(mm)771〜2142 ローラー幅(mm)385 用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 トラスコ品番465-9171 質量(kg)33 許容荷重(kg)30/4本 ピッチ(mm)40〜137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525〜825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
注意
※許容荷重は搬送物にローラー4本掛っている状態です。搬送物の底面の状態に依って搬送能力が異なります。本機は屋内仕様となっています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする