※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックフリーコンベヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41109564 品番STCH1950
参考基準価格(税別)¥148,200 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。

材質
フレーム:スチール
ローラー:スチール
機長(mm)1950 ローラー幅(mm)386 用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。 トラスコ品番460-7040 質量(kg)39 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)120
注意
※STCJ型(ジョイント付型)はSTCH型(ハンドル付型)に連結させて使用するコンベヤです。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする