三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ホイールコンベヤ
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41110264
品番
MP09100106
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
機長(mm)
600
ホイール直径(Φmm)
9
材質
ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)
12.5(千鳥配列6.25)
用途
小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰〜検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
トラスコ品番
465-7845
質量(kg)
1.6
有効幅(mm)
90
機幅(mm)
130
ホイール幅(mm)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません