※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41110526 品番MS57S400720
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8370 質量(kg)52.1 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする