内容量1個
仕様実装タイプ = スルーホール実装最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrmsカナダ・米国UL認定. AQY SSR. この基板実装DIP4ピンソリッドステートリレーは、寸法9.3 x 8.8 x 3.9 mmのフラットパッケージタイプです。 高感度と低オン抵抗を達成します。 主な用途には、テスト / 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷の制御があります。. 各種4ピンDIP / SMTパッケージ 高感度及び低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ テスト/測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御
注文コード41110564
品番AQY275