※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ホイールコンベヤ
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41110587
品番
TW3050KLP503000L
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
材質
フレーム:スチール(SPHC)
ホイール:スチール
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
30
ピッチ(mm)
50
用途
金型搬送などの重量物の搬送に。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番
461-1004
質量(kg)
23.3
ホイール幅(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません