※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ホイールコンベヤ
タイヨーΦ36中荷重用切削ホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41110596
品番
TW3609KLP1001800L
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
100
用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番
461-1012
質量(kg)
4.95
ホイール幅(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません