※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ホイールコンベヤ
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41110727
品番
TW5013KP1002000L
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
50
材質
フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
100
用途
金型搬送などの重量物の搬送に。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:100kg
トラスコ品番
461-1144
質量(kg)
10.79
ホイール幅(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません