曜日別特売
TW5013KP753000L タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業 41110781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1本注文コード41110781品番TW5013KP753000L
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。

材質
フレーム:スチール(SPHC)
ホイール:スチール
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)50ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1209質量(kg)18.42ホイール幅(mm)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする