※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41110815
品番
V1820ECON202000
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
18
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
20
用途
シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-1314
質量(kg)
2.48
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。