TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41110842
品番
V1820ECON251000
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
18
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
25
用途
シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-1357
質量(kg)
1.47
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。