※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L3000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111016
品番
V1820UP203000
参考基準価格(税別)
¥10,420
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:ポリプロピレン(PP)
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
18
ピッチ(mm)
20
用途
小さい部品やコンテナなどに。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
300-5593
質量(kg)
3.75
寸法A(mm)
10
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません