※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111174
品番
V3620US402000
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
耐油性、衝撃に優れています。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:スチール
ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
36
ピッチ(mm)
40
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
285-2268
質量(kg)
3.6
寸法A(mm)
20
ホイール幅(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません