※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41111271
品番
V3620UD403000
参考基準価格(税別)
¥12,940
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
36
ピッチ(mm)
40
用途
基盤などを収納するラックや台車などに。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-2141
質量(kg)
3.84
寸法A(mm)
20
表面抵抗値(Ω)
10
5
〜10
6
ホイール幅(mm)
20
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません