曜日別特売
AMG8834 表面実装型 赤外線アレイセンサ AMG88シリーズ Panasonic(パナソニック) 41111316

表面実装型 赤外線アレイセンサ AMG88シリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ = 赤外線アレイセンサ
出力電流 Max = 10mA
センシング距離 = 7m
スイッチングモード = デジタル
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 14
最大供給電流 = 4.5 mA
寸法 = 11.6 x 8 x 4.3mm
高さ = 4.3mm
長さ = 11.6mm
動作温度 Min = -20 ℃

赤外線アレイセンサ Grid-EYE. パナソニックのGrid-EYEは、赤外線アレイセンサによる近接検知向けに設計されています。 コンパクトなパッケージに8 x 8の赤外線センサアレイを搭載しています。 Grid-EYE高精度センサは、高度なMEMSテクノロジーに基づいています。 赤外線センサのグリッドを使用して、人体やその他の物体の熱(赤外線光)を検知します。 グリッドで検出されたサイズで、人とセンサの間の距離が決定されます。 たとえば、検出面積が小さいほどその人は遠くにいることに、検出面積が大きいほどその人は近くにいることになります。. 特長と利点: 高ゲイン / 低ゲインオプション 8 x 8赤外線グリッドアレイ(64ピクセル) 小型SMDパッケージ デジタル出力 製品の用途 Grid-EYEは、機能を向上し、エネルギーを節約する用途向けに設計されています。 オフィスや家庭環境で人の活動を検知して、エアコンや照明を制御するために使用します。 自動ドアやエレベータで人を検知するのにも最適です。
注文コード41111316品番AMG8834
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
センサータイプ = 赤外線アレイセンサ
出力電流 Max = 10mA
センシング距離 = 7m
スイッチングモード = デジタル
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 14
最大供給電流 = 4.5 mA
寸法 = 11.6 x 8 x 4.3mm
高さ = 4.3mm
長さ = 11.6mm
動作温度 Min = -20 ℃
赤外線アレイセンサ Grid-EYE. パナソニックのGrid-EYEは、赤外線アレイセンサによる近接検知向けに設計されています。 コンパクトなパッケージに8 x 8の赤外線センサアレイを搭載しています。 Grid-EYE高精度センサは、高度なMEMSテクノロジーに基づいています。 赤外線センサのグリッドを使用して、人体やその他の物体の熱(赤外線光)を検知します。 グリッドで検出されたサイズで、人とセンサの間の距離が決定されます。 たとえば、検出面積が小さいほどその人は遠くにいることに、検出面積が大きいほどその人は近くにいることになります。. 特長と利点: 高ゲイン / 低ゲインオプション 8 x 8赤外線グリッドアレイ(64ピクセル) 小型SMDパッケージ デジタル出力 製品の用途 Grid-EYEは、機能を向上し、エネルギーを節約する用途向けに設計されています。 オフィスや家庭環境で人の活動を検知して、エアコンや照明を制御するために使用します。 自動ドアやエレベータで人を検知するのにも最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48158584
2020-04-27
用途: 入手困難なMLX90640の代替に
株式会社エスキューブドサービス業

画素数的にMLX90640の1/12の64(8x8)しかないのですが、これを36x36に補間すると、それなりに使えるようになりました。ただし、元々の解像度が低いので、1m離れると輪郭は出ませんw

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする