内容量1個
仕様センサータイプ = 赤外線アレイセンサ出力電流 Max = 10mAセンシング距離 = 7mスイッチングモード = デジタル実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14最大供給電流 = 4.5 mA寸法 = 11.6 x 8 x 4.3mm高さ = 4.3mm長さ = 11.6mm動作供給電圧 Max = 5 V dc赤外線アレイセンサ Grid-EYE. パナソニックのGrid-EYEは、赤外線アレイセンサによる近接検知向けに設計されています。 コンパクトなパッケージに8 x 8の赤外線センサアレイを搭載しています。 Grid-EYE高精度センサは、高度なMEMSテクノロジーに基づいています。 赤外線センサのグリッドを使用して、人体やその他の物体の熱(赤外線光)を検知します。 グリッドで検出されたサイズで、人とセンサの間の距離が決定されます。 たとえば、検出面積が小さいほどその人は遠くにいることに、検出面積が大きいほどその人は近くにいることになります。. 特長と利点: 高ゲイン / 低ゲインオプション 8 x 8赤外線グリッドアレイ(64ピクセル) 小型SMDパッケージ デジタル出力 製品の用途 Grid-EYEは、機能を向上し、エネルギーを節約する用途向けに設計されています。 オフィスや家庭環境で人の活動を検知して、エアコンや照明を制御するために使用します。 自動ドアやエレベータで人を検知するのにも最適です。
注文コード41111325
品番AMG8853