内容量1個
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PST-NO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 130 Ω長さ = 28mm奥行き = 12mm高さ = 10.4mm寸法 = 28 x 12 x 10.4mm動作温度 Max = +65℃UL、CSA. Sシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。. 低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番< 127-9342') 127-9342/を参照
注文コード41111438
品番S45