※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41111716
品番
V2015P351500
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:スチール
機長(mm)
1500
ホイール直径(Φmm)
20
ピッチ(mm)
35
用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
461-1489
質量(kg)
2.31
寸法A(mm)
15
ホイール幅(mm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません