※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41111865
品番
V38S503000
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
38
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
50
用途
ラック、ストック用コンベヤなどに。
付属品
(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
510-2626
質量(kg)
8.5
寸法A(mm)
25
ホイール幅(mm)
12
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800