※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L2400mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41111892
品番
V40T1002400
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
40
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
100
用途
ラック、ストック用コンベヤなどに。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
511-7135
質量(kg)
6.3
寸法A(mm)
23/73
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800