※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41112251
品番
V38N1002000
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
38
材質
フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)
100
用途
傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
付属品
(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
510-2804
質量(kg)
4.4
寸法A(mm)
25/75
ホイール幅(mm)
12
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800