表面実装型 ディテクタスイッチ ESEシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41112533 品番ESE22MH21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ = レベル
コンタクト定格電流 = 10 mA @ 5 V dc
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO
最小動作温度 = -10℃
最大動作温度 = +70℃
動作温度範囲 = -10 → +70℃
検出スイッチ、ESE22シリーズ. 汎用検出スイッチ スルー操作又は直交の双方向操作により簡単に使用可能 柔軟性の高い動作設定(フラット、垂直、傾斜) リフローはんだ付けに対応 ライト作動動力が必要
接点数1接点 定格50μA DC3V〜10mA DC5V(抵抗負荷) 高さH(mm)(ボス高さ)0.5 包装形態ポリ袋(バルク包装) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V 1分間) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期) 回路数1回路 耐電圧(V)AC100(50Hz or 60Hz 1分間) 作動力290mN以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41112533
2023-05-30
用途:
家電の修理
その他業種

パイオニア製赤外線ワイヤレスヘッドフォンの修理用として購入しました。(写真は違うものですが)
配送されたときに接触子の色が違うと思いましたが、寸法は同じだったので十分使用できるものでした。
信頼の国内品だし。

対象商品:
41112533
2023-04-07
用途:
MDデッキの修理に

MDデッキの修理に使用。メーカーのローディングのリミッタースイッチの代替に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする