※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ホイールコンベヤ
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41112583
品番
MWR36T0524
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)
50
用途
ダンボールケースの搬送。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
465-9023
質量(kg)
8.4
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません