※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT9075 フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ TRUSCO 41112696 FT9075 フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ TRUSCO 41112696 FT9075 フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ TRUSCO 41112696

フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41112696 品番FT9075
参考基準価格(税別)¥193,710 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。

材質
フレーム:スチール
ボールキャスター本体:スチール
メインボール:スチール
幅(mm)900 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kg トラスコ品番466-8596 長さ(mm)900 質量(kg)24 高さ(mm)75 ピッチ(mm)75 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×144
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする