※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの フリーテーブル
フリーテーブル脚付600×600P75玉数64ヶ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41112732
品番
FT6075AS
参考基準価格(税別)
¥135,630
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:8kg
アジャスターM12×23mm付
材質
フレーム:スチール
ボールキャスター本体:スチール
メインボール:スチール
幅(mm)
600
トラスコ品番
466-8561
長さ(mm)
600
質量(kg)
26
高さ(mm)
740
ピッチ(mm)
75
均等荷重(kg)
(1台当り)50
使用ボールキャスター
C-5-L×64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません