※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの フリーテーブル
フリーテーブル脚付900×900P75玉数144ヶ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41112757
品番
FT9075AS
参考基準価格(税別)
¥232,120
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:8kg
アジャスターM12×23mm付
材質
フレーム:スチール
ボールキャスター本体:スチール
メインボール:スチール
幅(mm)
900
トラスコ品番
466-8600
長さ(mm)
900
質量(kg)
43
高さ(mm)
740
ピッチ(mm)
75
均等荷重(kg)
(1台当り)50
使用ボールキャスター
C-5-L×144
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません