※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

510EBN ハイグレード運搬車(サイドハンドル付タイプ) TRUSCO 41113003 510EBN ハイグレード運搬車(サイドハンドル付タイプ) TRUSCO 41113003

ハイグレード運搬車(サイドハンドル付タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113003 品番510EBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,070
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
サイドハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)550 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ハンドル高さ(mm)940 床面高さ(mm)310 キャスター径(Φmm)200 トラスコ品番336-4348 質量(kg)53.7 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 材質(キャスター)ゴム 荷台寸法(mm)1200×750 材質(天板)脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、静音 適合ストッパーE-500BIK 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41113003 510EBN 64420730 510EBNA プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCO プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCO 1台 78,980 税込86,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41113012
2019-08-19
用途:
長ものの運搬
卸売・小売業

ガイドが付いているので重ねた後の荷崩れの心配がありません。
台車自体それなりの重量があるの4輪旋回であればもっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする