ハイグレード運搬車(折畳式・ブレーキ付)946X646mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113082 品番306SEBN
参考基準価格(税別)¥56,810 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

仕様
完成品
折りたたみハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
足踏みストッパー付
荷台寸法(mm)946×646 床面高さ(mm)206 質量(kg)24.7 トラスコ品番336-4127 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)646 ハンドル高さ(mm)896 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性騒音対策 適合ストッパーH-300B 荷台寸法(奥行)(mm)946 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(マット)塩化ビニール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする