※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OHN2LS 鋼鉄製運搬車ロングタイプストッパー付 TRUSCO 41113983 OHN2LS 鋼鉄製運搬車ロングタイプストッパー付 TRUSCO 41113983

鋼鉄製運搬車ロングタイプストッパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113983 品番OHN2LS
参考基準価格(税別)¥109,910 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(mm)1200×600 床面高さ(mm)253 質量(kg)50 トラスコ品番308-1133 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする