※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドリフター100kg(足踏式・低床式)720x400mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41115417
品番
HLF10080L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
車輪径D(Φmm)
前輪:75(ゴム)
後輪:100(ゴム)
用途
網パレットなどの運搬・昇降など。
付属品
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付
仕様
早送り装置:無
トラスコ品番
282-8537
ストローク(mm)
555
質量(kg)
35
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
80~635
均等荷重(kg)
100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
踏回数
14
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油ISO-VG22使用)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000